HPC Coil Solenoid Valve

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Maximum Press Lift Oil <20 CSTT (bar)13
Maximum Press WOG, Liquid (bar)18
Maximum Temperature (°C)120
Minimum Press (bar)0,5
Orifice (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait