Waterplus Pump Inverter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
IP Ratingip54
Input Voltage (V)220
Maximim Pump6
Maximum Output (A)10
Maximum Power (kW)2.2
Pump Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan