YG1 Set Mata Bor Gold-P HSS (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
CoatingTiN Coating
MaterialHSS-E
Point Angle (°)118
Precisionh8 Tolerance
StandardJIS Standard
Step (mm)0.5
TypeSplit Point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Fitur
Mata Bor Gold-P Series adalah Produk Mata Bor Premium yang diproduksi YG-1
Terbuat dari Material HSS-E Premium kelas Industri yang kuat, Lentur dan tidak mudah Patah.
Mata Bor Gold P Cocok Digunakan untuk berbagai Material seperti : Besi, Baja, Stainless, Aluminium, Tembaga, Kuningan, Besi Cor (Cast Iron), Titanium.
(D1GP123 series) Varian Split Point sudut Mata Potong tambahan pada ujung mata bor yang berfungsi Self Centering tanpa memerlukan Penitik / Center Drill. Tidak meleset saat Pengeboran material yang Licin, Cembung dan keras seperti Stainless . Proses pengeboran lebih cepat.
Standar JIS (Japan Industrial Standar) dengan Toleransi h8 menjadikan Mata Bor Presisi dan cocok digunakan untuk berbagai mesin seperti Mesin Hand Drill, Mesin Bor duduk, Mesin Bubut, Mesin CNC Milling, Mesin CNC Router.
Memiliki Lapisan Tin Coating yang membuat Mata bor Gold P ini lebih tahan terhadap Panas, lebih kuat pada Rpm tinggi dan minim Getaran.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait