SIEMENS Center Tag Fuse

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Application CategorygG
Body Length (mm)49.7
Body Width (mm)30
Code Number203-2032
Fuse SizeNH00
Fuse StandardIEC60269
Rated Current (A)80
Rated Voltage (V)690 AC
Tag TypeBlade
Total Length (mm)77.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan