ESCO Hexagonal Shank Thin Plate Drill HSS (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp739.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Iron, stainless steel, aluminum, plastic, wood
Feature
Specification
* Material: HSS (high speed steel) * Blade diameter (mm): 4.8 * Overall length (mm): 92 * Effective length (mm): 26 * Tip angle (°): 175 * Hexagon shank: 6.35 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan