ESCO Tap die set (with drill / HSS / ISO

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2233-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are 3 taps of each size (tip, middle, top). Die handle x 5 Tap handle x 2 Driver pitch gauge
Feature
Specification
* Die size: M3 x 0.5 . M4 x 0.7 . M5 x 0.8 . M6 x 1.0 . M8 x 1.25 . M10 x 1.5 . M12 x 1.75 * Tap size: M3 x 0.5 . M4 x 0.7 . M5 x 0.8 . M6 x 1.0. M8 x 1.25 . M10 x 1.5 . M12 x 1.75 (3 each) * Drill size: 2.5 . 3.3 . 4.2 . 5.0 . 6.8 . 8.5 . 10.2mm * Material: HSS * Case size: 397 x 200 x 45 (H) ) mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan