ESCO Swing Check Valve, Flange Type, EA465AB Series

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1813-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: Body/SCS13A, Cap/SCS13A/SUS304, Disc/SCS13A, Hinge Pin/SUS304, Plug/SUS304, Plug Gasket/Non-Asbestos Sheet Gasket*Maximum Pressure: Clean Water (120°C or less): 1.4MPa, Steam, Air, Non-Flammable Gas, Oil (150°C or less): 1.1MPa, Steam, Air, Non-Flammable Gas, Oil (180°C or less): 1.0MPa*Class: 10K*Operation Method: Check valve*Connection: Flange connection (JIS B2220 10K)*Nominal: 15 (1/2")*Size (mm): L/85, H/45*Weight: 1.4kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan