ESCO Straight Shank Drill (TiN-HSS/10 Pieces) EA824FL Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9295-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: HSS (high speed steel) *Size (tip diameter): 3.5 mm *Total length (mm): 70 *Effective length: 39 mm *Tip angle: 118° *Quantity: 10 pieces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan