ESCO Straight Shank Drill (HSS/5 Pieces) EA824FK Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9295-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: HSS (high speed steel) *Size (outer diameter of cutting edge): 11.10 mm *Total length: 142 mm *Effective length: 94 mm *Quantity: 5 pieces *Tip angle: 118° *With chamfering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan