ESCO Noss Drill 13mm Shaft HSS EA824FR series (Mata Bor Reduced Shank)

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp969.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: HSS (high speed steel) *Size (tip diameter): 17.0 mm *Total length (mm): 184 *Effective length: 125 mm *Shank (mm): 13 x 35 *Tip angle: 118° *With chamfering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan