ESCO Noss Drill 10mm Shaft HSS EA824FS series (Mata Bor Reduced Shank)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9297-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: HSS (high speed steel) *Size (tip diameter): 14.5 mm *Total length (mm): 169 *Effective length: 114 mm *Shank (mm): 13 x 30 *Tip angle: 118° *With chamfering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan