ESCO Step Drill HSS (Mata Bor Pagoda)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2232-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drilling holes in metals up to 2 mm thick and non-ferrous metals up to 4 mm thick
Feature
Specification
* Quantity: 3 * Shank diameter (mm): 6/8/10 * Materials: HSS * Size: 4-12mm (1mm jump) 4-20mm (2mm jump) 4-30mm (2mm jump) * Corresponding work Material: Iron / Aluminum / Copper / Resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan