ESCO Countersunk Step Drill for Hexagon Socket Bolts EA824FW Series (Mata Bor Countersunk)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is possible to drill pilot holes and countersink the screws at the same time.
Feature
Specification
*Material: HSS (high speed steel) *Thread size: M8 *Drill hole diameter (mm): 8.4 *Outer diameter (mm): 15.0 *Total length: 169 mm *Tip: 90° *Shank diameter (mm): 15.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan