ESCO Steel wire brush

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp449.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)15
Overall Length (mm)240
Quantity (pcs)12
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan