ESCO Special resin disc (EZ lock type)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)4.9
Outer Diameter (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for light polishing and dirt removal. Can be used on metal, wood, aluminum, and plastic. EZ lock system. Attach to EA818E-139 for use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan