ESCO Step Drill Sheet Metal Co-HSS EA827FM Series (Mata Bor Pagoda)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9299-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

For drilling thin holes in iron, stainless steel, aluminum, copper, brass, and resin
Feature
Specification
*Size: 1*Size (mm): 3 to 14*Shank diameter: 6mm*Total length: 58mm*Material: Co-HSS (HSSE-Co5) (Cobalt high speed steel)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan