ESCO Reciprocating saw blade (10 pieces) EA857LH series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9305-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Total length (mm): 200*Number of teeth: 14*Quantity: 10 pieces*Material: Cobalt high speed steel*Applications: Iron pipes, copper pipes, PVC pipes, angle materials*Cutting capacity: Iron pipe inner diameter 125mm*The blade will not break even if twisted or bent!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan