ESCO Pipe Tap (ISO)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsSuitable for: Medium carbon steel, cast iron, brass, aluminum alloy castings, etc.
Mass (g)412
MaterialHSS
Nominal SizeRp1\"x11
Number of Flutes4
Overall Length (mm)109
Screw Length (mm)33
Shank Diameter (mm)26
Teeth SpacingBiting: 4P
Width (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan