ESCO Pipe Tap

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsSuitable for: Medium carbon steel, cast iron, brass, aluminum alloy castings, etc.
AccuracyJIS2
Length (mm)22
Mass (g)290
MaterialHSS
Nominal SizeG7/8\"x14
Number of Flutes4
Overall Length (mm)90
Screw Length (mm)40
Shank Diameter (mm)24
Teeth SpacingBiting: 4P
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used to process female threads of parallel threads for pipes.
*The image shows EA829TG-16.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan