ESCO oil whetstone set

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#150.#320.#600.#1000
Case Dimensions (width x depth x height) (mm)347x167x119
Dimensions (mm)50x25x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of 4 (coarse, medium, fine, extra fine). Comes with case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan