ESCO No.4 Drill drift

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Mass (g)310
Morse Taper No.No.4
Overall Length (mm)225
Thickness (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan