ESCO Multi Vice (Ragum)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.2
Maximum Jaw Opening (mm)175
Suitable ModelsEA818EA-1A,EE-5.-6.-50A.-60A
Tip Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
360° rotating base. Tilts up to 50°. Can be used alone by removing the clamp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan