ESCO Metalworking files

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)200
Overall Length (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ergonomic oval handle is made of PB plastic for superior impact resistance and durability.
Feature
Specification
With pattern

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan