ESCO Step Drill Hexagonal Shaft for Tap Pilot Hole 1/4inch M4-M12 (Mata Bor Pagoda)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7938-42
Flute Length (mm)41
Mass (g)25
MaterialCobalt heiss
Overall Length (mm)73.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan