ESCO M3-M12 Spiral, Jet Tap Drill Set (TIN / COHSS)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7939-39
MaterialTIN-CO-HSS
Set ContentsTIN Cobalt Spiral Jet Tap M3X0.5 . M4 x 0.7 . M5 x 0.8 . M6 x 1.0 . M8 x 1.25 . M10 x 1.5 . M12 x 1.75 1 each Pilot hole drill TIN Cobalt Masamune drill DIA2.5. 3.3 . 4.2 . 5.0 . 6.8 . 8.5 . 10.3 mm 1 each with steel case

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tap drill set with a Tin coating on the material HSCO-M42.
A set containing one spiral tap (for blind holes), one jet tap (for through holes), and one drill for each size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan