ESCO M16 x 1.0 Hand tap (SKS2 / medium)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7939-08
MaterialSKS2
Overall Length (mm)95
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan