ESCO Long Spiral Tap (TIN-LT-SFT Series)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
AccuracySTD
Chamfer2.5P
MaterialHSSE (High Vanadium High Speed)
Number of Flutes3
Overall Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for tapping low and medium carbon steel and stainless steel with tapping length of 2D or less and using water-soluble cutting fluid. TiN coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan