ESCO Long Hand Tap (TIN-LT Series)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsSuitable for: Carbon steel, tool steel, brass, aluminum alloy castings, etc.
AccuracyOH3
Accuracy notationSTD
Length (mm)12
Mass (g)70
MaterialHSSE (High Vanadium High Speed)
Nominal SizeM12x1.75
Number of Flutes4
Overall Length (mm)150
Screw Length (mm)29
Shank Diameter (mm)8.5
Teeth SpacingBiting: 5P
Under Neck Length (mm)48
Width (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TiN coating (surface treatment). Excellent cutting edge strength, suitable for cutting high-hardness materials without chipping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan