ESCO Jigsaw blade (for woodworking/3 pieces)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-5655-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Model number: T-144D/3 *Total length (mm): 100 *Number of threads: 6 to 8 *Shank: T shank *Quantity: 3 pieces *Applications: Wood/plywood 5.0 to 50 mm, plastic to 50 mm *Blade thickness ( mm): 1.25 *Effective length (mm): 74 *Material: Carbon tool steel *Cutting type: Straight line cutting *High-speed cutting for woodworking, emphasis on cutting speed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan