ESCO Jigsaw blade (for woodworking)

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Number of Threads6
Overall Length (mm)100
Quantity (pcs)2
ShankT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed cutting of wood (5-50mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan