ESCO Jigsaw blade (for woodworking)

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Number of Threads12
Overall Length (mm)80
Quantity (pcs)2
ShankT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wood (3-20mm) circular cut finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan