ESCO jigsaw blade

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp619.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Model number: T-102BF/3 *Total length (mm): 92 *Number of threads: 14 *Shank: T shank *Quantity: 3 pieces *Application: Acrylic resin 2-20mm *Blade thickness: 1.25mm *Effective length: 67mm *Material: Bimetal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan