ESCO Inner thread groove cleaner

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Blade angle (°)55
Included Accessoriesblade
Length (mm)20
Overall Length (mm)153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corrects rusted screws, clogged screws, etc. regardless of diameter or pitch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan