ESCO Hex counter sink handle (with bit)

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp639.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of counter sink bits and handles. It can be used in two patterns, straight and T type. For chamfering and deburring iron, aluminum, copper, and resin
Feature
Specification
* Maximum diameter (mm): 16.5 * Bit total length (mm): 40 * Material: HSS * Hexagon shank: 6.35mm (1/4") * Tip: 90 °

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan