ESCO Hex Axis Drill Set HSS (Set Mata Bor Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2231-17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Titanium coating
For drilling holes in iron, stainless steel, copper, aluminum, wood, and resin.
Feature
Specification
* Set contents: 10-piece set * Material: HSS (high-speed steel) * Hexagonal shank: 6.35 mm * Size: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0 (10-piece set) * Overall length: 51-57mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan