ESCO Hand tap 3-piece set (HSS/UNC) EA829JE series

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9302-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*: Set of 3 *Tip/6-8P grip *Middle/4-5P grip *Finish/2-3P grip *Nominal size: No. 8 x 32 *Total length: 45 mm *■Width: 3.4 mm *Material: HSS (high speed steel) *American thread, regular pitch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan