ESCO Mata Gergaji Besi (Hand Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Hardness HRC(Blade edge) 64-66
Length (mm)300
Number of Threads24 mountains
Suitable ModelEA582A, AB, AC, AD, BF-2, C (old), CA, CB, E, EA-2, SA-2
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan