Spesifikasi
| Abrasive Grain Size | #320 |
|---|---|
| Diameter (mm) | 23.8 |
| Height (mm) | 9 |
| Suitable Material | Metal, wood |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
For removing dirt and light polishing of glass, wood, metal, plastic, etc. To extend the life of the tool, do not exceed 15,000 rpm.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































