ESCO Hexagonal Shank Drill Bit HSS (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Material: HSS (high speed steel) * Blade diameter (mm): 12.5 * Overall length (mm): 105 * Effective length (mm): 50 * Tip angle (°): 118

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan