ESCO Drill bit (for woodworking) EA824LK series

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9297-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For wood, plywood, fiberboard, uncoated chipboard etc.
Feature
Specification
*Size (mm): 8.0 *Total length: 117mm *Effective length (mm): 75 *Shank diameter: 8mm *Material: HSS (high speed steel)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan