ESCO Drill bit (for woodworking) EA824LK series

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9297-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For wood, plywood, fiberboard, uncoated chipboard etc.
Feature
Specification
*Size (mm): 16.0*Total length: 160mm*Effective length (mm): 100*Shank diameter: 10mm*Material: HSS (high speed steel)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan