ESCO Hexagonal Shank Drill Bit 1/4, 1 Piece 8.0x65mm (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8
MaterialHSS (titanium coating)
Overall Length (mm)65
Quantity1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel, stainless steel, aluminum
Feature
Specification
Mounting part dimensions: 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan