ESCO Diameter 1. 2x100mm precision file (round)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)50
Diameter (mm)1.2
Overall Length (mm)100
ShapeRound
Surface RoughnessDead smooth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan