ESCO Cutting Wheel (EZ Lock Type) (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Diameter (mm)38.1
Thickness (mm)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cut-off wheels are reinforced with fiberglass for increased durability. Ideal for cutting plastics. Use with EA818E-139. Carbide coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan