ESCO cut and sew blade

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-5658-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopts 3D shape to efficiently transmit the power of the multi-tool.
Can be used with all models of Bosch, Makita, Hitachi OIS multi tools and Bosch Starlock systems.
Feature
Specification
*Model number: ACZ100BBN *Blade width (mm): 100 *Applications: Wood edge cutting, deep cutting, nails, copper pipe cutting *Material: Bimetal *Number of threads: 15 *Wood: 25mm *Resin: 25mm *Soft iron/non-ferrous metal: 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan