ESCO Countersink (HSS)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Applicable Workpiece MaterialsSteel (800), aluminum, copper, plastic
Effective Length (mm)22
MaterialHSS
Number of Tips3
Overall Length (mm)41
Shank6.35mm(1/4\")
Tip90°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan