ESCO Abrasive cloth paper (50 sheets) EA366 series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9253-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Grit: #40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400 (5 pieces each)*Size: 228 x 280mm*Abrasive grain: Aluminum oxide*Base material: Plain woven cotton cloth*Case size: Outer dimensions: 350 x 270 x 46 (H) mm Inner dimensions: 343.8 x 253.9 x 34.9 (H) mm*Applications: Metal, steel, shafts, woodworking, housing, building materials, resin, rubber, and other general polishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan