ESCO 92mmx14T Jigsaw blade (5 pieces)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7940-72
MaterialBimetal
Number of Threads14
Overall Length (mm)92.2
Quantity5 sheets
Suitable MaterialStainless steel / iron / non-ferrous metal, 2.4 or above

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting thickness: 0.9 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan