ESCO Diamond Bar Umbrella Type 9.0mm / 90° / 55mm (3mm Axis) (Mata Bor Tuner Diamond)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7929-50
Abrasive Grain Size#140
Blade Diameter x Blade Length x Total Length (mm)9.0x4.3x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan