ESCO 8x10mm / 3mm shaft Felt buff with shaft

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7932-75
Mass (g)3
Materialfelt
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialSteel, stainless steel, aluminum, cast iron, titanium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan